備考都度納期確認
タイプ耐粘性油仕様(油抜き穴つき)
保護構造IP67
アクチュエータの種類ローラ・プランジャ形
ケーブル長(m)3(VCTF耐油コード)
種別-
形状汎用タテ型
定格絶縁電圧(V)(Ui)300(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)300以下(初期値)
電気定格AC250V 5A、DC30V 4A
機械的耐久性1000万回以上
許容操作速度0.1mm〜0.5m/s
電気的耐久性20万回以上(AC125V 5A 抵抗負荷)
感電保護クラスClassI(アース線付)
突入電流(A)常時閉路:最大20、常時開路:最大10
短絡保護装置10Aヒューズ 形gIまたはgG(IEC60269)
定格密閉熱電流5A、4A、0.5A(EN60947-5-1)(I the)
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
配線方式-
動作に必要な力(OF)(N)最大11.77
戻りの力(N)RF(最小):4.41
動作までの動きPT最大1.8mm
動作位置OP(mm)28.5±1
動作後の動き(OT)最小3mm
応差の動き(MD)最大0.2mm
耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz) Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz) Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)
許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30
使用周囲湿度(%RH)35〜95
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm
振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s2)最大500
耐衝撃(耐久)(m/s2)最大1000