タイプ耐候性形
保護構造-
アクチュエータの種類ローラ・レバー形
ケーブル長(m)3(VCTFコード)
種別小形リミットスイッチ
形状汎用タテ型
定格絶縁電圧(V)-
定格周波数(Hz)-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-
接触抵抗(mΩ)-
電気定格AC250V 5A/DC30V 4A
機械的耐久性-
許容操作速度-
電気的耐久性-
感電保護クラス-
突入電流(A)-
短絡保護装置-
定格密閉熱電流-
汚染度(使用環境)-
配線方式-
動作に必要な力(OF)(N)-
戻りの力(N)-
動作までの動きPT-
動作位置OP(mm)-
動作後の動き(OT)-
応差の動き(MD)-
耐電圧(V/min)-
許容操作頻度(回/min)-
使用周囲湿度(%RH)-
条件付短絡電流(A)-
振動(誤動作)-
振動(誤動作)Hz-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-