保護構造IP67
アクチュエータの種類ローラ・レバー形
ケーブル長(m)5
定格絶縁電圧(V)250
定格電流(A)5(AC125V)
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
機械的耐久性1000万回以上
電気的耐久性50万回以上(AC250V 5A 抵抗負荷)、500万回以上(DC24V 10mA 抵抗負荷)
感電保護クラスClass U(二重絶縁で接地不要)
短絡保護装置10Aヒューズ 形gGまたはgI(IEC60269)
定格密閉熱電流5A(EN60947-5-1)
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
表示灯動作表示灯なし
許容動作頻度(回/分)120(機械的)、30(電気的)
端子ねじ締めつけ方式 コードつき 左側引き出し
耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000 50/60Hz、各端子と非充電金属部間:AC1500 50/60Hz Uimp 2.5kV(EN60947-5-1)
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(IEC68-2-27)
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)
使用周囲湿度(%RH)35〜95
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm