画像準備中

一般リミット D4MC

(1件のレビュー)
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)1 注文コード66462987 品番D4MC-1022VCT1M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はケーブル長など55種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)- 保護構造IP67 アクチュエータの種類ヒンジ・短レバー形 ケーブル長(m)1 定格絶縁電圧(V)1000AC 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体) 機械的耐久性1000万回以上 許容操作速度0.05mm〜0.5m/s 電気的耐久性50万回以上 感電保護クラスClass U PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15 定格作動電流(A)10 定格作動電圧(V)AC250 スイッチカテゴリD(IEC335) 公称断面積(mm2)1.25 汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1) 許容動作頻度(回/分)機械的:120、電気的:20 ケーブル引出方向ケーブル左側引き出し(モールド端子形) 適合ケーブル仕上外径(Φmm)3芯10.5 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz) ケーブル種類VCT(ビニール・キャブタイヤ・ケーブル) 衝撃(誤動作)(m/s2)- 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 使用周囲湿度(%RH)35〜95 振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内) 振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66463303
2022-12-06
用途:
仕事で、機械に使用。
門田電機 様 (製造業)

現在使用していたのが経年変化で故障したので、困っていました。即納で有ったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする