保護構造IP67(EN60947-5-1)
アクチュエータの種類プラスチック・ロッド形
定格絶縁電圧(V)300
絶縁抵抗(MΩ)100以上
使用周囲温度(℃)-30〜70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)25以下
感電保護クラスClassU(二重絶縁)
耐久性機械的1500万回以上/電気的50万回以上(AC250V/3A、抵抗負荷)30万回以上(AC250V/10A、抵抗負荷)
内蔵スイッチ2NC(スロー・アクション)
コンジット口サイズPG13.5
衝撃(誤動作)(m/s2)300
衝撃(耐久)(m/s2)1000
使用周囲湿度(%RH)95以下
振動(誤動作)Hz10〜55(片振幅0.75mm)