EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)
EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)の 食事関連
EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)の 食器 介護用
EDISONmama(エジソンママ/ケイジェイシー)の 介護皿
はじめてのおかゆクッカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66469709
品番
KJEM005
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
10倍がゆ、7倍がゆ、5倍がゆをご飯は電子レンジ、お米は炊飯器で、「必要な分だけ」時短調理が可能になります。
必要な時に必要な分だけ時短調理ができます。
仕様
●材質:PP(ポリプロピレン)●耐熱温度:140℃●消毒方法:電子レンジ可、食器洗浄機・乾燥機可、煮沸消毒可、薬液消毒可●サイズ:おかゆカップ/110×94×71mm、フタ/106×96×30mm、こし網/113×113×23mm、調理スプーン/110×28×14mm●セット内容:おかゆカップ、フタ、こし網、調理スプーン、取扱説明書(作り方が動画でチェック出来るQRコード付き)
アズワン品番
7-3749-01