※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC-A - アタッチメント付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
圧力計
(-) 圧力計なし
設定圧力範囲
(-) 0.05〜0.7MPa
注文コード
66472587
品番
AC10-M5-2-A
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力範囲
など
601
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲
(-) 0.05〜0.7MPa
ボディサイズ
10
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
チェックバルブ
-
残圧抜き3ポート弁
-
管接続口径
(M5) M5×0.8
ねじの種類
(-) メートルねじ(M5)
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ケース
(2) 金属ケース
圧力計
(-) 圧力計なし
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし
フィルタドレン排出口
(-) ドレンコック付
T形スペーサ
(-) アタッチメントなし
排気機構
(-) リリーフタイプ
仕様
フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力スイッチ:-、設定圧力:(-) 0.05〜0.7MPa 設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa