※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC-A - アタッチメント付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流れ方向(R) 流れ方向:右→左 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし) 設定圧力範囲(-) 0.05〜0.7MPa 注文コード66472614 品番AC10-M5CG-R-A
参考基準価格(税別)¥11,550 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は流れ方向・圧力計・設定圧力範囲など601種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(-) 0.05〜0.7MPa ボディサイズ10 オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.) チェックバルブ- 残圧抜き3ポート弁- 管接続口径(M5) M5×0.8 ねじの種類(-) メートルねじ(M5) 流れ方向(R) 流れ方向:右→左 ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし) ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし フィルタドレン排出口(-) ドレンコック付 T形スペーサ(-) アタッチメントなし 排気機構(-) リリーフタイプ 仕様フロート式オートドレン:(C) フロート式オートドレン(N.C.)、圧力スイッチ:-、設定圧力:(-) 0.05〜0.7MPa 設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
1人が参考にしています
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする