曜日別特売
SLPIPB50BSB0EH 電気自動車用コネクタ 1列 AMPHENOL 66472615

電気自動車用コネクタ 1列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66472615品番SLPIPB50BSB0EH
参考基準価格(税別)¥5,630販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様●範囲:SurLok Plus●シリーズ:SLP●種類:RADSOKプラグ(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9377アズワン品番65-7489-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする