※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC-A - アタッチメント付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
圧力計
(-) 圧力計なし
設定圧力範囲
(-) 0.05〜0.7MPa
注文コード
66472684
品番
AC20-01-6C-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,720
この商品は
流れ方向・圧力計・設定圧力範囲
など
601
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲
(-) 0.05〜0.7MPa
ボディサイズ
20
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
チェックバルブ
(-) アタッチメントなし
残圧抜き3ポート弁
(-) アタッチメントなし
管接続口径
(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
ケース
(6C) ケースガード付・ナイロンケース
圧力計
(-) 圧力計なし
ルブリケータ油排出口
(-) ドレンコックなし
フィルタドレン排出口
(-) ドレンコック付
T形スペーサ
(-) アタッチメントなし
排気機構
(-) リリーフタイプ
仕様
フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力スイッチ:(-) アタッチメントなし、設定圧力:(-) 0.05〜0.7MPa 設定、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa