ミタチ
ミタチの 電動工具 本体
ミタチの 研削
ミタチの ディスクグラインダー
ディスクグラインダー ディスクグラインダー180mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66478365
品番
MG180XD-100V
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
・新開発二重絶縁モーター
・新設計スリムボディ
・防振型サンドハンドル付属
用途
鉄筋・鉄骨工事
船舶関連工事
付属品
防振タイプサイドハンドル・バネ座金Φ10・フレキシブル砥石(MPエース)・ディスクスパナ・予備カーボンブラシ(CB1004)
トラスコ品番
689-9982
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1050
最大出力(W)
1100
コード長さ(m)
2.7
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7550
本体寸法(mm)
438
定格電流(A)
11
砥石径(Φmm)
180
ねじサイズ
M16×2.0×14