コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの レポート用紙
セクションパッド(A1タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66484105
品番
レ-C1WN
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ホワイトボードがない場所での研修・商談・説明・ミーティング・ブレストなどに便利。吊り下げても、立てかけても、置いても使えます。
寸法(mm)
841×594
サイズ
A1
質量(g)
2400
枚数
50
紙厚(g/m
2
)
64
紙質
上質紙:中紙(ECパルプ使用)