曜日別特売
460 5M 9 タイミングベルト 幅 9mm 長さ 460mm 歯数 92 ピッチ 5mm ゴム Optibelt 66486728

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 9mm 長さ 460mm 歯数 92 ピッチ 5mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66486728品番460 5M 9
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 460 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長さ: 460 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、

仕様●長さ:460mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:92●材質:ゴム●コード番号:204-2916アズワン品番65-7985-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする