曜日別特売
880 8M 50 タイミングベルト 幅 50mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム Optibelt 66487577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 50mm 長さ 880mm 歯数 110 ピッチ 8mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66487577品番880 8M 50
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 880 mm です。リニアベルトは、スリーブから製造されたガラスコード付きのオープンエンドタイミングベルトで、スパイラルカット方式です。ピッチ長: 880 mm 高いレベルの伸張強度 低伸縮性 高い位置決め精度 オプトベルト HTD、オ

仕様●長さ:880mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:110●材質:ゴム●コード番号:204-2971アズワン品番65-8016-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする