ACG30B-03CG1-SV-2 ACG_B - アタッチメント付 SMC 66490166

ACG_B - アタッチメント付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66490166 品番 ACG30B-03CG1-SV-2
参考基準価格(税別)¥26,350 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ボディサイズ30mm 管接続口径(03) 3/8 仕様フロート式オートドレン:(C) フロート式オートドレン (N.C.)、圧力スイッチ:(S) 取付位置: AF+S+ARG、設定圧力:(-) 0.05〜0.85MPa設定、ハンドル向き:-、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa ねじの種類(-) Rc 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力範囲(-) 0.05〜0.85MPa オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン (N.C.) ケース(2) 金属ケース フィルタドレン排出口- 残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AF+ARG+V 排気機構(-) リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする