曜日別特売
ACG40B-04CG1-V-2Y ACG_B - アタッチメント付 SMC 66490175

ACG_B - アタッチメント付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(04) 1/2
内容量1個注文コード66490175品番ACG40B-04CG1-V-2Y
参考基準価格(税別)¥26,020販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ボディサイズ40mm管接続口径(04) 1/2仕様フロート式オートドレン:(C) フロート式オートドレン (N.C.)、圧力スイッチ:(-) アタッチメントなし、設定圧力:(-) 0.05~0.85MPa設定、ハンドル向き:(Y) レギュレータのハンドル上向き、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPaねじの種類(-) Rc流れ方向(-) 流れ方向:左→右設定圧力範囲(-) 0.05~0.85MPaオートドレン仕様(C) フロート式オートドレン (N.C.)ケース(2) 金属ケースフィルタドレン排出口-残圧抜き3ポート弁(V) 取付位置: AF+ARG+V排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする