設定圧力範囲(1) 0.02〜0.2MPa
オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン (N.C.)
フィルタドレン排出口-
ボディサイズ30mm
管接続口径(03) 3/8
ねじの種類(N) NPT
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
ケース(-) ポリカーボネートケース
排気機構(-) リリーフタイプ
仕様フロート式オートドレン:(C) フロート式オートドレン (N.C.)、設定圧力:(1) 0.02〜0.2MPa設定、ハンドル向き:(-) レギュレータのハンドル下向き、圧力単位:(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi,ケース注意表示はpsi,°F