※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
タイミングベルト 幅 21mm 長さ 800mm 歯数 100 ピッチ 8mm ポリウレタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66499355
品番
800 8MDC 21
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
●長さ:800mm●幅:21mm●ピッチ:8mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2091
アズワン品番
65-7915-89