曜日別特売
ALF400-N03B-R ALF - オートフィードルブ SMC 66511333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALF - オートフィードルブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(03) 3/8仕様オプション: ブラケット:(B) ブラケット付、オプション: オーダーメイド仕様:(-) なし、オプション: 流れ方向:(R) 流れ方向:右→左ねじの種類(N) NPT注文コード66511333品番ALF400-N03B-R
参考基準価格(税別)¥13,380販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様オプション: ブラケット:(B) ブラケット付、オプション: オーダーメイド仕様:(-) なし、オプション: 流れ方向:(R) 流れ方向:右→左管接続口径(03) 3/8ねじの種類(N) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー・空圧機器・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする