2石パーツクリーナー550mL

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66511508 品番NPC-550S-6
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

有機則適用外、遅乾性タイプの洗浄剤です。
第1石油類より引火性及び揮発性が低いため、安全性が高く、汚れをじっくり落としたい現場などにお勧めいたします。
すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します。
ブラシやウエスを使用する

仕様●容器の材質:スチール●内容物:洗浄剤 危険等級V アズワン品番67-2480-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量350mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする