オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の クリーンルーム用手袋
オカモト[安全靴・作業靴]の ニトリル クリーンルーム用手袋
ニトリルディスポPFロング GT1521シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
66517826
品番
GT1521S
参考基準価格(税別)
¥4,066
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
特殊加工によるスムースタイプの手袋です。
袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。
製薬工場・半導体デバイス前処理工程に。
ムダなく使える左右兼用(アンビ)タイプです。
仕様
●色:ホワイト●サイズ:S●全長(cm):29.0●手のひら周り(cm):17.0●中指長さ(cm):7.3●厚さ(mm):0.15●ISO Class:5(Fed/STDクラス100)相当●クリーンパック有無:あり●粉(あり・なし):なし●長さ(cm):29.0●左右兼用●超純水洗浄のクリーンパック包装●材質/仕上:ニトリルブタジエンラバー(NBR)●原産国:タイ●コード番号:117-0916
アズワン品番
67-2302-73