omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
一般リミット SHL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電気定格
一般負荷形
表示灯
表示灯なし
アクチュエータの種類
パネル取付クロスローラ・プランジャ形
注文コード
66519486
品番
SHL-Q2155-MDSFLEX3M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電気定格・表示灯・アクチュエータの種類
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
-
抵抗(kΩ)
-
アクチュエータの種類
パネル取付クロスローラ・プランジャ形
電気定格
一般負荷形
漏れ電流(mA)
-
表示灯
表示灯なし
リード線取出方向
下側引き出し(MD)
リード線長さ(m)
3