omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
一般リミット SHL
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電気定格
一般負荷形
表示灯
表示灯なし
アクチュエータの種類
パネル取付プランジャ形
注文コード
66519793
品番
SHL-Q55-ML-MIGJ0.3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
電気定格・表示灯・アクチュエータの種類
など
57
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
電圧(V)
-
抵抗(kΩ)
-
アクチュエータの種類
パネル取付プランジャ形
電気定格
一般負荷形
漏れ電流(mA)
-
表示灯
表示灯なし
リード線取出方向
左側引き出し(ML)
リード線長さ(m)
0.3