画像準備中

一般リミット SHL

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可 121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電気定格一般負荷形 表示灯表示灯なし アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形 注文コード66520177 品番SHL-W255-MRSFLEX2M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は電気定格・表示灯・アクチュエータの種類など57種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)- 抵抗(kΩ)- アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形 電気定格一般負荷形 漏れ電流(mA)- 表示灯表示灯なし リード線取出方向右側引き出し(MR) リード線長さ(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする