備考都度納期確認
形状-
接点-
定格絶縁電圧(V)-
アクチュエータの種類-
質量(g)-
保護構造-
耐電圧-
定格周波数(Hz)-
連数-
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)-
耐振動(誤動作)-
機械的耐久性-
許容操作速度-
電気的耐久性-
感電保護クラス-
短絡保護装置-
開閉時逆起電圧-
定格密閉熱電流-
汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)
アース端子-
耐電圧(V/min)-
衝撃(誤動作)(m/s2)-
衝撃(耐久)(m/s2)-
許容操作頻度(回/min)-
使用周囲湿度(%RH)35〜95
条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)Hz-
材質(スクレーパ)-