omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スパッタ対策形
適合
WLCA2-A
アクチュエータの種類
ローラレバー
注文コード
66521848
品番
WL-1A105(WLCA2-ALEVER)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合・アクチュエータの種類
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
ローラレバー
仕様
スパッタ対策形
適合
WLCA2-A
ローラー幅(mm)
7
ロッド径(Φmm)
-
回転半径(mm)
R38
ローラー径(Φmm)
17.5
ロッド長さ(mm)
-
材質(ローラ)
ステンレス系焼結合金