omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
回転レバー形
適合
WLCA12-26N
アクチュエータの種類
可変レバー
注文コード
66522173
品番
WL-2A104(WLCA12-26NLEVER)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合・アクチュエータの種類
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
可変レバー
仕様
回転レバー形
適合
WLCA12-26N
ローラー幅(mm)
6
ロッド径(Φmm)
-
回転半径(mm)
R42〜R89まで調整可
ローラー径(Φmm)
50
ロッド長さ(mm)
-
材質(ローラ)
ナイロン