omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
回転レバー形
適合
WLCA32-041
アクチュエータの種類
ロッドレバー
注文コード
66522602
品番
WL-5A101(WLCA32-041LEVER)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合・アクチュエータの種類
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
アクチュエータの種類
ロッドレバー
仕様
回転レバー形
適合
WLCA32-041
ローラー幅(mm)
7
ロッド径(Φmm)
-
回転半径(mm)
R38
ローラー径(Φmm)
17.5
ロッド長さ(mm)
-
材質(ローラ)
ステンレス系焼結合金