曜日別特売
6 AT5 / 545 タイミングベルト 幅 6mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt 66522604

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 6mm 長さ 545mm 歯数 109 ピッチ 5mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66522604品番6 AT5 / 545
参考基準価格(税別)¥3,160販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

OPTIBELT Alpha タイミングベルトには、伸張補強材を破損することなく、無限のベルトが付いています。つまり、2 本のスパイラル巻きテンションコードが使用されます。このコードは、スチール製、柔軟性の高いスチール製、又はステンレススチール製で、幅広い用途に適合します

仕様●長さ:545mm●幅:6mm●ピッチ:5mm●歯の数:109●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1787材質ポリウレタンアズワン品番65-7879-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする