画像準備中

2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様回転レバー形 適合WLCA32-043 アクチュエータの種類ロッドレバー 注文コード66522627 品番WL-5A105(WLCA32-043LEVER)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・適合・アクチュエータの種類など25種類から選べます 他の種類を見る
備考都度納期確認 アクチュエータの種類ロッドレバー 仕様回転レバー形 適合WLCA32-043 ローラー幅(mm)7 ロッド径(Φmm)- 回転半径(mm)R38 ローラー径(Φmm)17.5 ロッド長さ(mm)- 材質(ローラ)ステンレス系焼結合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする