画像準備中

Mini400G9P i5-12500T/16/S256n/11P/O24HBD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66524985 品番CW0G2AT#ABJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg

仕様●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(最大):64GB●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●CPU詳細:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●ディスプレイ詳細:なし●VCCI:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●ストレージ容量:256GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175mm●電波法備考:規制の対象機器でない●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●メモリタイプ:PC5-38400 (4800MT/s) DDR5 SDRAM(262ピンDIMM)●メインメモリ(標準):16GB●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(備考):本体対象外、ACアダプター適合、電源コードセット適合●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)●プロセッサーテクノロジー:なし 電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上) 本体質量(g)約1250g(タワースタンド含まず) 最大消費電力(W)42W 解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) スピーカー内蔵スピーカー チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 光学ドライブなし 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする