omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
2回路リミットスイッチ WL-N 長寿命形
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐電圧(V)
同極端子間:AC1000(50/60Hz 1min.)各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2200(1500V)(50/60Hz 1min.)
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)・各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2200(1500V)(50/60Hz)
動作表示灯
LED動作表示ランプ AC/DC共用(10〜115V)
端子の種類
-
注文コード
66529216
品番
WLMCA2-LDK15-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
耐電圧・動作表示灯・端子の種類
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
耐電圧(V)
同極端子間:AC1000(50/60Hz 1min.)
各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2200(1500V)(50/60Hz 1min.)
備考
都度納期確認
アクチュエータの種類
ローラ・レバー
定格使用電圧
-
保護構造
IP67
端子の種類
-
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10〜80(ただし、 氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
動作表示灯
LED動作表示ランプ AC/DC共用(10〜115V)
耐振動(誤動作)
10〜55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性
3000万回以上
許容操作速度
1mm〜1m/s
電気的耐久性
3000万回以上(DC24V 10mA 抵抗負荷にて)、75万回以上(AC115V 10A 抵抗負荷にて)
突入電流(A)
常時閉路:最大30、常時開路:最大20
動作に必要な力(OF)(N)
最大13.34
アース端子
-
戻りの力(N)
最小1.18
動作までの動きPT
15±5°
動作後の動き(OT)
最小70°
応差の動き(MD)
15±5°
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000(50/60Hz)・各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2200(1500V)(50/60Hz)
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
最大300
衝撃(耐久)(m/s
2
)
最大1000
許容操作頻度(回/min)
機械的:120、電気:30
使用周囲湿度(%RH)
35〜95
振動(誤動作)Hz
10〜55複振幅1.5mm
配線箇所
-