内容量1個
耐電圧(V)同極端子間:AC1000(50/60Hz 1min.)各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2200(1500V)(50/60Hz 1min.)
耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)・各端子とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2200(1500V)(50/60Hz)
動作表示灯LED動作表示ランプ AC/DC共用(10〜115V)
端子の種類直出しコネクタタイプ(ねじ式M12)
注文コード66529243
品番WLMCA2-LDK43-N