アクチュエータの種類パネル取りつけローラ押ボタン形
定格電圧(V)AC125、DC8、14、30
接点構成1c
動作方式-
リード線長さ(mm)-
端子の種類ねじ締め端子(内歯座金)
タイプ高感度、微小負荷用
質量(g)約22〜58
保護構造IP62相当(端子部を含まない)
適合規格UL、CSA、TUV(EN61058-1)、CCC(GB14048.5)
耐電圧(同極端子間)AC600V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58.9×49.2×17.45
端子種別ねじ締め端子(M4)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-15〜80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐衝撃(耐久)最大1000m/s2
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
機械的耐久性2000万回以上
最小適合負荷DC5V 1mA
許容操作速度0.01mm〜1m/s
電気的耐久性50万回以上
感電保護クラスClassT
PTI(トラッキング特性)175
突入電流(A)常時(最大)閉路:0.1、開路:0.1
接点仕様シングル・クロスバー
定格通電電流(A)0.1
動作に必要な力(OF)(N)最大2.45
無誘導負荷(A)-
誘導負荷(A)-
リード線VSF
戻りの力(N)-
動作までの動きPT-
動作位置OP(mm)-
動作後の動き(OT)-
応差の動き(MD)-
耐電圧(V/min)同極端子間:AC600(50/60Hz)、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300 (誤動作1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
リード線取出方向-
抵抗負荷(A)常時閉路:0.1/常時開路:0.1
許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:20
材質(接点)金合金
使用周囲湿度(%RH)35〜95
自由位置FP(mm)-
振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
接点間隔(mm)0.25
全体の動きT.T(参考)(mm)-