ARM11AA2-R17-A2 ARM11A_BLOCK - レギュレータブロック/集中給気仕様 SMC 66537766

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM11A_BLOCK - レギュレータブロック/集中給気仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様アクセサリ:(A) 圧力表示機能有、単位表記:(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa、デジタル圧力スイッチ出力仕様:(-) なしハンドル位置(A) 上注文コード66537766品番ARM11AA2-R17-A2
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
仕様アクセサリ:(A) 圧力表示機能有、単位表記:(-) 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa、デジタル圧力スイッチ出力仕様:(-) なしオプション(2) ノンリリーフハンドル位置(A) 上OUT配管位置(2) 上OUT継手種類(17) エルボΦ6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする