※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様IN ・OUT配管位置:(1) IN側: 下,OUT側: 下、IN・OUT継手種類:(06) IN側: ストレートΦ4,OUT側: ストレートΦ4、アクセサリ:(A) 圧力表示機能有、単位表記:(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)、デジタル圧力スイッチ出力仕様:(N) NPNオープンコレクタ
ハンドル位置(A) 上
注文コード66537933
品番ARM11BA1-206-A4ZA-N
参考基準価格(税別)¥28,110
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
この商品は仕様・ハンドル位置など201種類から選べます
他の種類を見る