※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様IN ・OUT配管位置:(1) IN側: 下,OUT側: 下、IN・OUT継手種類:(06) IN側: ストレートΦ4,OUT側: ストレートΦ4、アクセサリ:(A) 圧力表示機能有、単位表記:(Z) 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi、デジタル圧力スイッチ出力仕様:(-) なし
ハンドル位置(A) 上
注文コード66538098
品番ARM11BA1-606-AZ
参考基準価格(税別)¥28,880
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
この商品は仕様・ハンドル位置など201種類から選べます
他の種類を見る