アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形
定格電圧(V)-
スイッチカテゴリ:D(IEC335)
ケーブル長(m)-
形状-
質量(g)約92(形ZC-Q22(21)55の場合)
保護構造IP67
適合規格UL/CSA/TUV(EN60947-1、EN60947-5-1)/CCC(GB14048.5)
接点構成-
端子形状-
耐電圧同極端子間 AC1000V 50/60Hz 1min・各端子と非充電金属部間 AC2000V 50/60H 1min
定格絶縁電圧(V)AC1000
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用環境汚染度:3(IEC947-5-1)
使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)
動作表示灯付き(DC24V用)
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性1000万回以上
最小適合負荷-
許容操作速度0.05mm〜0.5m/s
電気的耐久性50万回以上
感電保護クラスClass U
PTI(トラッキング特性)175
突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15
接点仕様-
短絡保護装置10Aヒューズタイプ 形gG(IEC269認定)
定格作動電流(A)10
定格作動電圧(V)AC250
汚染度(使用環境)汚染度:3(IEC947-5-1)
定格通電電流(A)-
無誘導負荷(A)-
誘導負荷(A)-
耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60H
衝撃(誤動作)(m/s2)最大300
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
リード線取出方向-
抵抗負荷(A)-
許容操作頻度(回/min)機械的:120・電気的:20
材質(接点)-
使用周囲湿度(%RH)35〜95
振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm