耐電圧
(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min、
(充電金属部とアース間・各端子と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min
機械的耐久性
1000万回以上
(周囲温度5〜35℃、周囲湿度40〜70%RHの時)
電気的耐久性
50万回以上(AC250V 15A 抵抗負荷)
(周囲温度5〜35℃、周囲湿度40〜70%RHの時)
タイプシール形
定格電圧(V)AC125、250、480、DC125、250
アクチュエータの種類シール・ローラ・アームレバー形
内蔵スイッチ単極双投(交流)
取付方式側面対角線
サイズ(コンジット)Pg13.5
保護構造IP65
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)
耐衝撃(耐久)1000m/s2以上(動作限度位置において)
使用周囲湿度95%RH以下
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)
耐衝撃(誤動作)100m/s2以上(動作限度位置において)
許容操作速度0.02mm〜0.5m/s
突入電流(A)(常時最大)閉路/30、開路/15
端子温度上昇50deg以下
動作に必要な力(OF)(N)最大6.28
アース端子付
動作までの動きPT最大5mm
動作位置OP(mm)-
許容操作頻度(回/min)(機械的)120、(電気的)20