汎用封入スイッチ(側面対角線取り付け形) ZV2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間・各端子と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min 保護構造IP65 注文コード66542078 品番ZV2-QA2-2G1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は耐電圧・保護構造・適合規格など27種類から選べます 他の種類を見る

しゃ断容量が大きく、高耐久性の汎用封入スイッチ。
カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。

耐電圧
(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min、
(充電金属部とアース間・各端子と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min
機械的耐久性
1000万回以上
(周囲温度5〜35℃、周囲湿度40〜70%RHの時)
電気的耐久性
50万回以上(AC250V 15A 抵抗負荷)
(周囲温度5〜35℃、周囲湿度40〜70%RHの時)
タイプ一般形 定格電圧(V)AC125、250、480、DC125、250 アクチュエータの種類ローラ・アームレバー形 内蔵スイッチ単極双投(交流) 取付方式側面対角線 サイズ(コンジット)G1/2 保護構造IP65 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 耐衝撃(耐久)1000m/s2以上(動作限度位置において) 使用周囲湿度85%RH以下 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において) 耐衝撃(誤動作)100m/s2以上(動作限度位置において) 許容操作速度0.02mm〜0.5m/s 突入電流(A)(常時最大)閉路/30、開路/15 端子温度上昇50deg以下 動作に必要な力(OF)(N)最大5.59 アース端子 動作までの動きPT最大4mm 動作位置OP(mm)- 許容操作頻度(回/min)(機械的)120、(電気的)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする