機械的耐久性
1000万回以上
(周囲温度5〜35℃、周囲湿度40〜70%RHの時)
電気的耐久性
50万回以上(AC250V 15A 抵抗負荷)
(周囲温度5〜35℃、周囲湿度40〜70%RHの時)
無誘導負荷(A)
抵抗負荷
常時閉路/常時開路:15、15、10、0.5、0.25
ランプ負荷
常時閉路:3、2.5、1.5、0.5、0.25
常時開路:1.5、1.25、0.75、0.5、0.25
誘導負荷(A)
誘導負荷
常時閉路/常時開路:15、15、6、0.05、0.03
電動機負荷
常時閉路:5、3、1.5、0.05、0.03
常時開路:2.5、1.5、0.75、0.05、0.03
備考都度納期確認
タイプ一般形
定格電圧(V)AC125、250、480、DC125、250
アクチュエータの種類シール・プランジャ形
内蔵スイッチ単極双投(交流)
取付け方法底面取りつけ形
形状汎用ヨコ型
質量(g)約260〜280
保護構造IP65
適合規格UL/CSA/CCC規格
接点構成-
耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min・充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60H 1min
定格周波数(Hz)50/60
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10〜80(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)
許容操作速度0.01mm〜0.5m/s
突入電流(A)常時最大:閉路:30、開路:15
端子温度上昇50deg以下
動作に必要な力(OF)(N)最大7.85
アース端子無
動作までの動きPT最大2mm
動作位置OP(mm)71.4±0.8
コンジット口サイズ1/2-14NPSM
耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間・各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60H
衝撃(誤動作)(m/s2)最大100
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20
使用周囲湿度(%RH)35〜95
振動(誤動作)Hz10〜55複振幅1.5mm(動作限度位置において)