omron(オムロン)
シール形極超小形基本スイッチ D2AW
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アクチュエータの種類
ロング・ストレート・リーフ・レバー形
注文コード
66545623
品番
D2AW-A052D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
アクチュエータの種類・内容量
など
81
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC12
適合
IEC60529
アクチュエータの種類
ロング・ストレート・リーフ・レバー形
ハウジング
-
端子
プリント基板用端子(ストレート形)
取付
ポストなし
保護構造
IEC IP67
材質(ケース)
ゴム
材質(コンタクト)
銀メッキ
動作に必要な力(OF)(N)
1.5
戻りの力(N)
(RF)0.1
定格抵抗負荷電流(A)
0.1
接触仕様
1b(常閉形)
動作温度範囲(℃)
-40~+85℃(60%RH以下)(ただし、氷結、結露しないこと)
コンタクトのコンフィギュレーション
SPST-NC