※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AV2000_5000 - ソフトスタートアップバルブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4 (AV2000のみ)
流れ方向
(-) 左→右
注文コード
66559719
品番
AV2000-02-4YOC
参考基準価格(税別)
¥17,660
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
CE-対応品
(-) なし
コイル定格電圧(V)
(4) AC220 (50/60Hz)
リード線取出方法
(YO) YタイプDIN形ターミナル(コネクタなし)
ボディサイズ
20mm
管接続口径
(02) 1/4 (AV2000のみ)
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(-) 左→右
マニュアル
(C) ロック式 (レバー形)
オプション
(-) なし