※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AV2000_5000 - ソフトスタートアップバルブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4 (AV2000のみ)
流れ方向
(-) 左→右
注文コード
66559728
品番
AV2000-02-5DO-Q
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向
など
180
種類から選べます
他の種類を見る
CE-対応品
(Q) CE対応品
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(DO) DタイプDIN形ターミナル (コネクタなし)
ボディサイズ
20mm
管接続口径
(02) 1/4 (AV2000のみ)
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(-) 左→右
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
オプション
(-) なし