SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
圧力計
(-) 圧力計なし
注文コード
66561478
品番
AV2000-02-1GB-A
参考基準価格(税別)
¥16,940
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
2304
種類から選べます
他の種類を見る
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
圧力計
(-) 圧力計なし
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
仕様
リード線取出し方法:(G) グロメット(リード線長さ300mm)、ランプ/サージ電圧保護回路:(-) なし、マニュアルの種類:(B) プッシュターンロック式ドライバ操作形、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
取付
(-) 取付オプションなし
コイル定格電圧(V)
(1) AC100
ボディサイズ
20
サイレンサ
(-) サイレンサなし