SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:Rc)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
圧力計
(-) 圧力計なし
注文コード
66561496
品番
AV2000-02-2DZC-A
参考基準価格(税別)
¥18,320
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
2304
種類から選べます
他の種類を見る
■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
圧力計
(-) 圧力計なし
流れ方向
(-) 流れ方向:左→右
仕様
リード線取出し方法:(D) Dタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付)、ランプ/サージ電圧保護回路:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付、マニュアルの種類:(C) プッシュターンロック式手操作形、圧力単位:(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
取付
(-) 取付オプションなし
コイル定格電圧(V)
(2) AC200
ボディサイズ
20
サイレンサ
(-) サイレンサなし