MDP53 エムケーダクト パーテーション マサル工業 66567752

MDP53 エムケーダクト パーテーション マサル工業 66567752 MDP53 エムケーダクト パーテーション マサル工業 66567752

エムケーダクト パーテーション

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66567752 品番 MDP53
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

●ダクト内のケーブル仕分けに使用します。●2号用は3号40型にも使用できます。●5号・6号用は4号100型、7号、8号にも使用できます。●0号はBP103(B型メタルモール用パーテーション全長:1m) をご使用ください。

材質PVC 用途ダクト内のケーブル仕分けに使用します。両面テープで貼付けます。 ミルキーホワイト 質量(g)1090 寸法L(mm)2000 寸法H(mm)88 寸法t(mm)3 寸法W(mm)46 寸法W2(mm)21.5 RoHS指令(10物質対応)対応 号数6号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする