スタンドホルダー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66571828 品番96485
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

駐輪場、ガレージの床を保護。
焼けたアスファルト、砂場、ぬかるみ等さまざまなシチュエーションでの沈み込みを防止。
ひも&フック付きで、外し忘れを防止します。
国産車のハンドル、ミラーに掛けてご使用いただけます。
材質:PP
ひもの長さ:1.5m
フックはΦ23まで対応します

材質PP 長さ(m)(ひも)1.5 適合径(Φmm)(フック)Φ23

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66571828
2025-09-27
用途:
バイク駐車場
その他業種

強固な路面以外でバイクを駐車する時に使用。
駐車時の転倒のリスクを下れて、扱い易いスタンドホルダー。

対象商品:
66571828
2022-09-20
用途:
夏の北海道ツーリング
建設業・工事業

いつも板を使用していましたが、カッコ良いので購入しました。
使いやすいです。

対象商品:
66571828
2017-10-31
用途:
バイクスタンド
製造業

駐車場のコンクリートが傷にならずとても良い製品でした 最高です

対象商品:
03992205
2016-02-16
用途:
バイクの駐車

サイドスタンドで駐車する際にアスファルトが弱いと直ぐに地面が凹むのですがこの商品を使用してからはバイクの重量が分散され地面が凹むことは無くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする