※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
≪汎用ホーンシリーズ≫ 3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。 ※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。 ※交流車両には使用できません。 定格:12V/1.0A 6V/1.5A
純正ホーンが鳴らなくなったため、汎用品として取り付けています。雨ざらしの環境で10年近くなりますが、正常に作動しており満足しています。
GB250、純正ホーンと交換したところ、明らかに純正より音量(音圧)が小さく、ホーンとしての機能を果たしていない。メーカーの品質管理に疑問を感じる。
オフ走行で濡れたり泥をかぶるので、当然定期的に壊れます。安く買えるので重宝してます。音はそれなりなので、取り敢えず鳴ればOKな気分での運用におすすめします。
普通にバイクのホーン と言う音です。小形で付けやすかったです。
通常より安価で翌日着となるので非常に便利です。また利用させて頂きます。
ボンつけで問題なく交換完了特にこだわりなければこちらで十分です
今まで使っていたものが錆さびになってしまい交換。作りが良くいい感じです。
コストパフォーマンスがよく納入もはやいため非常に助かりました.