AW20K-02-1CR-B AW-B - フィルタレギュレータ SMC 66573938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AW-B - フィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4流れ方向(R) 流れ方向:右→左圧力計(-) 圧力計なし注文コード66573938品番AW20K-02-1CR-B
参考基準価格(税別)¥5,120販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(-) Rc排気機構(-) リリーフタイプ圧力計(-) 圧力計なし流れ方向(R) 流れ方向:右→左仕様逆流機能付:(K) 逆流機能付、取付方法:(-) 取付オプションなし、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、設定圧力:(1) 0.02~0.2MPa設定、圧力単位:(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa、オーダーメイド仕様:(-) なしドレン排出口(-) ドレンコック付ケース(C) ケースガード付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする